Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kiegészítő toroid F520-hoz 400mm kábellel SN074725 - 3523

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kiegészítő toroid F520-hoz 400mm kábellel SN074725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - árammodul

  • Max. terhelési áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Terhelési áram mérése - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074725

Gyártói cikkszám

3523

Gyártói típuskód

3523

Kivitel:

árammodul

Max. terhelési áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Terhelési áram mérése:

Igen

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Tartozék buszrendszerhez ; Kiegészítő toroid F520-hoz 400mm kábellel