Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Kijelző modul SN096486 - 352500

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kijelző modul SN096486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beszéd/csengetés

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Csengető gombok száma - 4

  • Szélesség - 115 mm

  • Magasság - 91 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096486

Gyártói cikkszám

352500

Gyártói típuskód

352500

Kivitel:

beszéd/csengetés

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Csengető gombok száma:

4

Szélesség:

115 mm

Magasság:

91 mm

Mélység:

27 mm

PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):

Nem

Kijelző modul