BTicino - Kivehető tölthető lámpa SN074729 - H4380N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - fehér
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074729
Gyártói cikkszám
H4380N
Gyártói típuskód
H4380N
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
fehér
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
színtelen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő szenzor ; Kivehető tölthető lámpa