BTicino - Klíma vezérlő IR adó IP20 SN052680 - BT3456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-csatolással - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052680
Gyártói cikkszám
BT3456
Gyártói típuskód
BT3456
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Áttetsző:
Nem
Max. adatátviteli érték:
20 Bd
Feliratmezővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Klíma vezérlő IR adó