BTicino - Léptető relé SN074732 - HC4332/230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 80-80 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074732
Gyártói cikkszám
HC4332/230
Gyártói típuskód
HC4332/230
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
80-80 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22 mm
Mélység:
42 mm
Magasság:
45 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
1
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem