Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Ligh Tech 3-as takaró keret króm GT62850 - NT4803CR

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Ligh Tech 3-as takaró keret króm GT62850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - fém

  • Szín - króm

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62850

Gyártói cikkszám

NT4803CR

Gyártói típuskód

NT4803CR

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

fém

Szín:

króm

Szövegmező / írási felület:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

fémes

Áttetsző:

Nem

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Ligh Tech 3-as takaró keret króm