BTicino - Ligh Tech 7-es rögzítő keret GT29474 - N4707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 7
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Süllyesztett szerelés - Igen
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29474
Gyártói cikkszám
N4707
Gyártói típuskód
N4707
Egységek száma:
7
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Ligh Tech 7-es rögzítő keret