BTicino - Ligh Tech falon kívüli doboz 124x80x45mm GT52260 - 503BP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kapcsolóberendezések max. szélessége - 124 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága - 80 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52260
Gyártói cikkszám
503BP
Gyártói típuskód
503BP
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
124 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
80 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
45 mm
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Ligh Tech falon kívüli doboz 124x80x45mm