Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Ligh Tech sülly. hangsz GT56399 - NT4958

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Ligh Tech sülly. hangsz GT56399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Készülék szélessége - 115 mm

  • Készülék magassága - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56399

Gyártói cikkszám

NT4958

Gyártói típuskód

NT4958

Felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Készülék szélessége:

115 mm

Készülék magassága:

115 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Ligh Tech sülly. hangsz