BTicino - Ligh Tech süllyesztő doboz 106X71X52mm IP00 GT29557 - 503E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 53.5-53.5 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29557
Gyártói cikkszám
503E
Gyártói típuskód
503E
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
53.5-53.5 mm
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP00
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
108 mm
Szélesség:
74 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
3
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Ligh Tech süllyesztő doboz 106X71X52mm