BTicino - Ligh Tech süllyesztő doboz 117X106 IP00 GT29559 - 506E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyéb
Szín - sárga
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29559
Gyártói cikkszám
506E
Gyártói típuskód
506E
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyéb
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP00
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
117 mm
Szélesség:
106 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
6
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Ligh Tech süllyesztő doboz 117X106