BTicino - Ligh Tech süllyesztő doboz 130X71mm IP00 GT29558 - 00504E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29558
Gyártói cikkszám
00504E
Gyártói típuskód
00504E
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP00
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
71 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
4
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Ligh Tech süllyesztő doboz 130X71mm