BTicino - Ligh Tech süllyesztő doboz 80x64x48mm GT49434 - 502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyéb
Szín - sárga
Kialakítás - készülékdoboz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49434
Gyártói cikkszám
502
Gyártói típuskód
502
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyéb
Szín:
sárga
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
64 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Ligh Tech süllyesztő doboz 80x64x48mm