BTicino - Ligh Tech süllyesztő doboz GT89211 - 502E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyéb
Mélység - 53.5-53.5 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89211
Gyártói cikkszám
502E
Gyártói típuskód
502E
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyéb
Mélység:
53.5-53.5 mm
Szín:
sárga
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Ligh Tech süllyesztő doboz