BTicino - Light rádiós interface 3455-höz SN081873 - N4577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyű-üzemmód - Igen
Kézi rádióadóval - Nem
Kapcsoló üzemmód - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081873
Gyártói cikkszám
N4577
Gyártói típuskód
N4577
Billentyű-üzemmód:
Igen
Kézi rádióadóval:
Nem
Kapcsoló üzemmód:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Alkalmas léptető kapcsolóhoz:
Igen
Alkalmas redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Igen
Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:
Igen
Alkalmas kapcsolóhoz:
Igen
Házban:
Igen
Csőtalapzati házban:
Nem
Modulként/áramköri lap:
Nem
Áramellátás:
egyéb
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Nem
Relék száma:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP30
Rádiófrekvencia:
868 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Nem
Parancsok száma:
2