BTicino - Living 1P kapcs 2M GT86928 - L4001M2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 1-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86928
Gyártói cikkszám
L4001M2A
Gyártói típuskód
L4001M2A
Kapcsolási mód:
1-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
igen
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Living 1P kapcs 2M