BTicino - Living nyomógomb 2M GT86933 - L4005M2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86933
Gyártói cikkszám
L4005M2A
Gyártói típuskód
L4005M2A
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
36 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Készülék szélessége:
44 mm
Készülék magassága:
44 mm