Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - LivingNOW keret 2+2m KM IP20 SX075933 - KA4802M2KM

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - LivingNOW keret 2+2m KM IP20 SX075933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075933

Gyártói cikkszám

KA4802M2KM

Gyártói típuskód

KA4802M2KM

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

173.5 mm

Ütésállóság (IK):

IK00

Áttetsző:

Nem

Magasság:

86 mm

Beépítési szélesség:

173.5 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

1015

Mélység:

20.3 mm

Beépítési magasság:

0 mm

LivingNOW keret 2+2m KM IP20