BTicino - Memória modul My Home 2mod GT38281 - F425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényerő szabályozó
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség - 2
Feszültség - 27-27 V
Max. vezérlési áram - 5 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38281
Gyártói cikkszám
F425
Gyártói típuskód
F425
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség:
2
Feszültség:
27-27 V
Max. vezérlési áram:
5 mA
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Tartozék buszrendszerhez ; Memória modul My Home 2mod