Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Mozgásérzékelő 1 modulos 230VAC GT79996 - N4431

MásolásMásolás
BTicino - Mozgásérzékelő 1 modulos 230VAC GT79996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79996

Gyártói cikkszám

N4431

Gyártói típuskód

N4431

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

6 m

Szerelési magasság:

1.7 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

Vízszintes érzékelésszög:

5-37 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

30 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9010

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 1 modulos 230VAC