Nem visszaküldhető

BTicino - Mozgásérzékelő 180fok, IP54 GT34110 - 25550/180

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Mozgásérzékelő 180fok, IP54 GT34110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 16 min

  • Letapogatási szög - 180 °

  • Védettség (IP) - IP54

  • Min. kapcsolási idő - 12 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34110

Gyártói cikkszám

25550/180

Gyártói típuskód

25550/180

Kivitel:

mozgásjelző

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

16 min

Letapogatási szög:

180 °

Védettség (IP):

IP54

Min. kapcsolási idő:

12 s

Indító fényerő:

10-4000 lx

Max. bekapcsolási áram:

8 A

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 180fok, IP54