BTicino - My home érintőképernyő színes IP20 GT45870 - H4684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Touch-funkció - Igen
Busz-csatolással - Igen
Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45870
Gyártói cikkszám
H4684
Gyártói típuskód
H4684
Busz-rendszer KNX:
Nem
Touch-funkció:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Összeállítás:
vezérlőelem
Jelölési mező:
Igen
További illesztőhelyek:
ethernet
Védettség (IP):
IP20
PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; My home érintőképernyő színes