Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Nyomókapcsoló 1m váltó ezüst/alu GT41206 - HX4003

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Nyomókapcsoló  1m  váltó ezüst/alu GT41206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41206

Gyártói cikkszám

HX4003

Gyártói típuskód

HX4003

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló 1m váltó ezüst/alu