Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Nyomókapcsoló 1mod 10A GT58812 - NT4005

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Nyomókapcsoló 1mod 10A GT58812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58812

Gyártói cikkszám

NT4005

Gyártói típuskód

NT4005

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelző érintkező:

Nem

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

36 mm

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9006

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Készülék szélessége:

22 mm

Készülék magassága:

44 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló 1mod 10A