BTicino - Nyomókapcsoló 1P 1mod 10A Antracit GT90775 - L4005N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90775
Gyártói cikkszám
L4005N
Gyártói típuskód
L4005N
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
35.6 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Készülék szélessége:
22 mm
Készülék magassága:
44 mm