BTicino - Nyomókapcsoló 1P 2m 10A Axolute Style fekete GT40041 - HY4005/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomó-/érintőgomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40041
Gyártói cikkszám
HY4005/2
Gyártói típuskód
HY4005/2
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomó-/érintőgomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló 1P 2m 10A Axolute Style fekete