Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Nyomókapcsoló 1P 2mod 10A GT32985 - N4005/2

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Nyomókapcsoló 1P 2mod 10A GT32985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32985

Gyártói cikkszám

N4005/2

Gyártói típuskód

N4005/2

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

44 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

44 mm

Készülék magassága:

44 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló 1P 2mod 10A