Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Nyomókapcsoló 1P 2mod 16A GT34089 - L4005/2

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Nyomókapcsoló 1P 2mod 16A GT34089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34089

Gyártói cikkszám

L4005/2

Gyártói típuskód

L4005/2

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló 1P 2mod 16A