BTicino - Nyomókapcsoló dupla 1mod GT39288 - L4036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - soros billentyű
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39288
Gyártói cikkszám
L4036
Gyártói típuskód
L4036
Kivitel:
soros billentyű
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
38.5 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Készülék szélessége:
22 mm
Készülék magassága:
44 mm