BTicino - Rádiós dugalj kapcsoló SN089363 - 3575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billenő
Szerelési mód - beépített
Anyag - műanyag
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089363
Gyártói cikkszám
3575
Gyártói típuskód
3575
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billenő
Szerelési mód:
beépített
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények - Rádiós dugalj kapcsoló