BTicino - Rádiós kapcs.érz. IP2X SN089366 - 3579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Folyamatos fényszabályozás - Nem
HLK/HVAC irányítás - Nem
Kényszerkikapcsolás - Nem
Állatkifutó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089366
Gyártói cikkszám
3579
Gyártói típuskód
3579
Kivitel:
mozgásjelző
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Hálózatba köthető:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Védettség (IP):
IP2X
Frekvencia:
50-50 Hz
Háztartási szerelvények - Rádiós kapcs.érz.