BTicino - Redőnykapcsoló 2mod reteszelt GT31645 - N4037
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja - billentyű
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31645
Gyártói cikkszám
N4037
Gyártói típuskód
N4037
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja:
billentyű
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
5 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Redőnykapcsoló ; Redőnykapcsoló 2mod reteszelt