Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Reflektor LED-es irányfény lámpa 2mod 230V fehér GT34106 - L4382/230

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Reflektor LED-es irányfény lámpa 2mod 230V fehér GT34106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - fehér

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Cserélhető szimbólummal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34106

Gyártói cikkszám

L4382/230

Gyártói típuskód

L4382/230

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

fehér

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Fényforrás max. teljesítménye:

0.5 W

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Fix szimbólum/felirat:

Igen

Felhasználás érzékelőként:

nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Igen

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor LED-es irányfény lámpa 2mod 230V fehér