Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Relé miniatűr IP20 GT25280 - BT3470

MásolásMásolás
BTicino - Relé miniatűr IP20 GT25280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - beépített

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

  • Helyszíni/kézi kezelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25280

Gyártói cikkszám

BT3470

Gyártói típuskód

BT3470

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Digitális bemenetek száma:

1

Max. kapcsolási teljesítmény:

500 W

Névleges feszültség:

27-27 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé miniatűr