BTicino - Riasztórendszer tápegység 230VAC/27VDC 450mA GT38251 - E46ADCN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Max. kimeneti áram - 1200 mA
Modulszélesség - 8
Busz-feszültség pufferelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38251
Gyártói cikkszám
E46ADCN
Gyártói típuskód
E46ADCN
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1200 mA
Modulszélesség:
8
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Az ellátható vonalak száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Bővítő modul vészjelző rendszerekhez ; Riasztórendszer tápegység 230VAC/27VDC 450mA