BTicino - SCS mini relé IP20 SN082545 - 3476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Névleges áram - 2 A
Helyszíni/kézi kezelés - Nem
C-teher - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082545
Gyártói cikkszám
3476
Gyártói típuskód
3476
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Névleges áram:
2 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Igen
Digitális bemenetek száma:
1
Max. kapcsolóáram:
2 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
500 W
Névleges feszültség:
27-27 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulos bővítési lehetőség:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Tartozék buszrendszerhez ; SCS mini relé