BTicino - SCS mod. jelátalakító IP20 SN002926 - F428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Bemenetek száma - 2
Busz-csatolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002926
Gyártói cikkszám
F428
Gyártói típuskód
F428
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Bemenetek száma:
2
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Háztartási szerelvények ; Speciális termék ; SCS mod. jelátalakító