BTicino - SCS relé, 2 modulos 10/16A NC IP20 SN108516 - F411/1NC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényerő szabályozó
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség - 2
Busz-csatolással - Igen
Kimeneti teljesítmény - 1.5-1.5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108516
Gyártói cikkszám
F411/1NC
Gyártói típuskód
F411/1NC
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség:
2
Busz-csatolással:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
1.5-1.5 W
Feszültség:
18-27 V
LED-kijelzővel:
Igen
Max. vezérlési áram:
22 mA
Védettség (IP):
IP20
SCS relé, 2 modulos 10/16A NC IP20