BTicino - SCS relé, 2 modulos izzólámpához, halogénhez IP20 GT38272 - F411/1N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényerő szabályozó
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség - 2
Busz-csatolással - Igen
Kimeneti teljesítmény - 1.5-1.5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38272
Gyártói cikkszám
F411/1N
Gyártói típuskód
F411/1N
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség:
2
Busz-csatolással:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
1.5-1.5 W
Feszültség:
18-27 V
LED-kijelzővel:
Igen
Max. vezérlési áram:
22 mA
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer fényerőszabályzó modul ; SCS relé, 2 modulos izzólámpához, halogénhez