BTicino - SCS scenario modul max16 scenariohoz 2mod GT38282 - F420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényerő szabályozó
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség - 2
Feszültség - 27-27 V
Max. vezérlési áram - 25 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38282
Gyártói cikkszám
F420
Gyártói típuskód
F420
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Modulszélesség:
2
Feszültség:
27-27 V
Max. vezérlési áram:
25 mA
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer fényerőszabályzó modul ; SCS scenario modul max16 scenariohoz 2mod