Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - SCS-SCS interfész rendszerek összekapcsolásához 2M GT38280 - F422

MásolásMásolás
BTicino - SCS-SCS interfész rendszerek összekapcsolásához 2M GT38280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fényerő szabályozó

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Modulszélesség - 2

  • Feszültség - 27-27 V

  • Max. vezérlési áram - 25 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38280

Gyártói cikkszám

F422

Gyártói típuskód

F422

Kivitel:

fényerő szabályozó

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Modulszélesség:

2

Feszültség:

27-27 V

Max. vezérlési áram:

25 mA

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer rendszerillesztő/média-Gateway ; SCS-SCS interfész