BTicino - SCS+video illesztő tápegység 2mod IP2X GT59913 - 346030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 27 V
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Alkalmazás - video
Beszerelési technika - busz-rendszer
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59913
Gyártói cikkszám
346030
Gyártói típuskód
346030
Kimeneti feszültség:
27 V
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Alkalmazás:
video
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Bemeneti feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP2X
Magasság:
90 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
67 mm
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Nem
Vezérlőfunkció:
Nem
Kiértékelő funkció:
Nem
Rákapcsolható résztvevők száma:
7
Szervizjelzések:
Nem
Programozási zárlat:
Nem
Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; SCS+video illesztő tápegység 2mod