Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Süllyesztő doboz 186x76mm 7 modulos IP00 GT29473 - 00506L

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Süllyesztő doboz 186x76mm 7 modulos IP00 GT29473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szín - sárga

  • Védettség (IP) - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29473

Gyártói cikkszám

00506L

Gyártói típuskód

00506L

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP00

Kialakítás:

készülékdoboz

Hosszúság:

186 mm

Szélesség:

76 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

6

Csavarokkal:

Nem

Anyag:

műanyag

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Ligh Tech süllyesztő doboz