BTicino - Süllyesztő doboz gipszkarton 6mod 180x68x50mm GT31811 - PB506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - ovális
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31811
Gyártói cikkszám
PB506
Gyártói típuskód
PB506
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
ovális
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
182 mm
Szélesség:
68 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
52 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16/19 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem