BTicino - Süllyesztő doboz kerek gipszkarton falba GT49436 - PB502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 69 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49436
Gyártói cikkszám
PB502
Gyártói típuskód
PB502
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
69 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
51.2-51.2 mm
Szín:
sárga
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
68.8 mm
Szélesség:
68.8 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
48 mm
Eszközbeültetések számához:
2
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16/19 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem