BTicino - szobatermosztát GT89907 - HD4441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - süllyesztett
Méréstartomány - 5-30 °C
Különbség értéke - 0.2-0.2 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89907
Gyártói cikkszám
HD4441
Gyártói típuskód
HD4441
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
süllyesztett
Méréstartomány:
5-30 °C
Különbség értéke:
0.2-0.2 K
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Magasság:
48 mm
Szélesség:
44 mm
Mélység:
47 mm
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; szobatermosztát