BTicino - Takaró keret Axolute 2+2+2+2m kávébarna bőr ovális IP20 GT40038 - HB4802/4SLS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - bőr
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40038
Gyártói cikkszám
HB4802/4SLS
Gyártói típuskód
HB4802/4SLS
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
bőr
Szín:
barna
Egységek száma függőlegesen:
4
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
316.2 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
93 mm
Mélység:
10.2 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute 2+2+2+2m kávébarna bőr ovális