BTicino - Takaró keret Axolute 2+2+2-es diófa ovális IP20 GT35420 - HB4802/3L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - fa
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35420
Gyártói cikkszám
HB4802/3L
Gyártói típuskód
HB4802/3L
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
fa
Szín:
fa
Egységek száma függőlegesen:
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
245.2 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
93 mm
Mélység:
10.2 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute 2+2+2-es diófa ovális