BTicino - Takaró keret Axolute 2+2+2m kávébarna bőr ovális IP20 GT40037 - HB4802/3SLS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - bőr
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40037
Gyártói cikkszám
HB4802/3SLS
Gyártói típuskód
HB4802/3SLS
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
bőr
Szín:
barna
Egységek száma függőlegesen:
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
245.2 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
93 mm
Mélység:
10.2 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute 2+2+2m kávébarna bőr ovális