Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Takaró keret Axolute 2+2m kávébarna bőr ovális IP20 GT40036 - HB4802/2SLS

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Takaró keret Axolute 2+2m kávébarna bőr ovális IP20 GT40036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - bőr

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40036

Gyártói cikkszám

HB4802/2SLS

Gyártói típuskód

HB4802/2SLS

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

bőr

Szín:

barna

Egységek száma függőlegesen:

2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

174.2 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

93 mm

Mélység:

10.2 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute 2+2m kávébarna bőr ovális